サラヤ キッチンローション

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(480mL) 注文コード09113448 品番46100
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

食品を取り扱う方のハンドケアに。
配合成分は全て食品添加物として認められている保湿ローションです。食品を取り扱う方の手肌を保護し、手荒れを防ぎます。

トラスコ品番753-7191 種別本体 規格化粧品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×197 吐出量(mL/回)約0.4 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
食品工場作業中

ローションなので、使用感はサラッとしており、べたつきもなく
肌なじみも良いです。今回、テスト使用の為購入しましたが、作業者の評判が良ければ継続予定です。

対象商品:
09113448
2023-04-26
用途:
包装作業時
製造業

食品製造業ですが、頻繁な手洗いやニトリル手袋の常時着用などで手荒れを訴える従業員が多く、かといって市販のハンドクリームでは香料入りのものが一般的で使用を制限せざるを得ず頭を悩ませておりましたが、この商品は使用後の臭い残りもなく少量の塗布で十分な効果が得られ従業員からの評判も良くたいへんお薦めです。ただ、お値段がそれなりなので「つけ過ぎ注意」を促しながらになりますが…。

対象商品:
09113448
2020-04-12
用途:
普段の手洗い後
教育・研究機関

つけて伸ばすと最初は少し白くなりますが、伸ばし続けると透明になり、ほどよく保湿されます。ベタベタもせず、良い感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
09113448
2020-05-12
用途:
食品製造、厨房洗い物
サービス業

食品製造業のため、女性スタッフからの要望があり厨房、洗面所、個人用に使用していますが、手荒れの軽減効果があると好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドクリームの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hand_cream/
2023-01-20

「理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする