1・2ボトル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09113545 品番21731
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

手指洗浄泡石鹸液用の空ボトルです
アルコール用の2.ボトルとのセット使いをおすすめします。

商品タイプ石けん容器(泡) 仕様1L 泡ポンプ付 石けん液用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×95×235.8 吐出量約1g/回 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※薬液は含みません。
※泡状マークの薬液をお使いください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09113545
2019-08-09
用途:
診療のとき患者さん毎
医療・福祉・介護関連業

使用回数が多いため、容量が大きく重宝しています。泡立ちもよく問題なく使用できています

対象商品:
09113545
2018-06-12
用途:
従業員手洗い用
個人のお客様

泡で出るタイプで、容量が大きいものを探していました。洗面台が小さく置き場所がないので、壁に取り付けるブラケットも購入し使用しています。とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする