21767 手洗いボトルセットホルダー SARAYA(サラヤ) 09113597

手洗いボトルセットホルダー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×129×173
内容量1個注文コード09113597品番21767
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

多様な手洗いシンクに石けん液と手指消毒剤の
ボトルを設置できる、機能的でスマートなボトルホルダーです。
シンクの既存の穴を使って簡単に取付できます。
つめブラシも一緒に置いて使用できます。

仕様1・2ボトル1L用種別取り付け部品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×129×173RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
注意
※カートリッジボトル、つめブラシ、薬液は含みません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09113597
2022-03-30
用途: 厨房の手洗い場
農・林・水産業

サラヤの1lボトル1、2が並べておけて非常に便利。
爪ブラシホルダーまでついて大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする