手洗いボトルセットホルダー

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09113606 品番 21766
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

多様な手洗いシンクに石けん液と手指消毒剤の
ボトルを設置できる、機能的でスマートなボトルホルダーです。
シンクの既存の穴を使って簡単に取付できます。
つめブラシも一緒に置いて使用できます。

仕様スマートボトル用 種別取り付け部品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×111×183 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※カートリッジボトル、つめブラシ、薬液は含みません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09113597
2022-03-30
用途:
厨房の手洗い場
農・林・水産業

サラヤの1lボトル1、2が並べておけて非常に便利。
爪ブラシホルダーまでついて大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする