SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
SARAYA(サラヤ)の ペーパーホルダー
ペーパータオルホルダー PH-600N
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09113633
品番
52011
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
最後の1枚まで簡単に取り出せます。
フロントパネルが半透明で残量が確認できます。
付属品
アルコールシート×1枚、両面テープ×2枚、ねじセット(タッピンねじ4個、プラグ4個)×1セット、取扱説明書
トラスコ品番
474-1579
材質
ABS
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×110×255
設置方式
壁掛式
収納枚数(枚)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ペーパータオルは別売りです。