SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 手洗い用品
SARAYA(サラヤ)の 爪ブラシ
つめブラシホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ツメブラシ10個用
注文コード
09113676
品番
21505
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブラシを複数設置でき、交互に使うことでしっかり乾燥でき衛生的です。
付属品
ツメブラシ10個
仕様
ツメブラシ10個用
トラスコ品番
753-6771
質量(g)
593
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×36×245
繰り返し・詰め替え
対応