つめブラシ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09113685 品番 21511
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

つめの先の汚れ、細菌を除去します。ブラシは水切れがよく、衛生的です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×28 仕様ひも付き トラスコ品番753-6798 種別本体 質量(g)25 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:413

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-27
用途:
作業後
建設業・工事業

思ったよりも実物が小さく、男性の手には持ちにくい。ホルダーも小さいので少々使いずらい

対象商品:
09113703
2018-11-30
用途:
バイク整備後の手洗い

バイク整備後の手洗いに重宝している。さすが手洗い等の機器のメーカーだけあって、私の場合はきれいに取れます。次もこれだと思います。

対象商品:
09113694
2017-11-15
用途:
食事提供前の手洗い

コンパクトであり持ちやすい点が良いです
このサラヤさんの商品をモノタロウさんで取り扱っていて1個ずつ購入できありがたいです

2024-09-20
用途:
作業開始の、手洗いの際
卸売・小売業

以前より同じものを使用していたのですが、古くなり、ヒビが入ったので、新しいものを購入しました。紐の部分が、以前は透明なナイロンテグスでした。紐は汚れが目立ちやすく、衛生的に、以前のほうがよかったです。

対象商品:
09113685
2016-10-04
用途:
機械の修理

毛足が長く爪の奥まで汚れを取ってくれているみたい。

対象商品:
09113685
2022-06-01
用途:
作業後の爪洗い
不動産業

デザインはきれいですが、ブラシのつまみが持ちにくい。

対象商品:
09113685
2022-05-31
用途:
作業後の爪洗い
不動産業

デザインは良いのですが、ブラシが小さくつまみにくい。

対象商品:
09113685
2022-03-17
用途:
手洗いに

加水分解されたのか毛が生えてる縦に何か所も割れて壊れてしまいました。
ハンドクリーナー(68921283)と相性が悪いのかもしれません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善の参考にいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする