SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 手洗い用品
SARAYA(サラヤ)の 手洗い洗剤
SARAYA(サラヤ)の 工業用・業務用
手洗いチェッカーローション BLB用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250mL×3個)
注文コード
09113728
品番
41656
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
手洗い方法を確認するための専用ローションです。
仕様
BLB用
種別
専用薬剤
規格
化粧品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
52×52×183
吐出量(mL/回)
約1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応