うがい薬コロロ うがい器用

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3L) 注文コード09113807 品番12833
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

うがいで感染対策、口臭対策。
ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。
口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。
医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。
うがい器で希釈して使用する薬液です。

容量(L)3 規格指定医薬部外品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×99×284 有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v% 効能口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去 トラスコ品番381-1972 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
注意
※カップ、ノズルは別売りです。

商品説明動画

うがい薬コロロ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-22
用途:
コロナ対策
山南染工 様

一年中毎日使っています。低刺激で口腔内がさっぱりしノドにも口腔衛生の保持にも大変良いです。コストを下げるため大容量のモノを買い詰め替えて使うのがおすすめ

2025-12-15
用途:
起床時・外出後のうがい
その他業種

程よいメントールでイソジンのきつい香りがないとことが気に入っています。

対象商品:
09113798
2025-05-28
用途:
診療前にうがい
医療・福祉・介護関連業

精製水で薄めて診療前にうがいしてもらっています。お口の中の菌を洗い流した後治療にはいれます。味も良く皆様が喜んでいます。

対象商品:
09113816
2020-07-17
用途:
現場から帰って来た時
建設業・工事業

今まで、ポンプタイプを購入していましたが、詰め替えタイプがあることを知りました。詰め替えタイプは無駄がないので今後はこちらを購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37152367
2020-05-26
用途:
外出後のうがい
サービス業

良く行くゴルフ場で使っておりましたので何の違和感もなく
使えました
使用後の爽快感何とも言えません
10リットルで満足です

1人が参考にしています
対象商品:
37152367
2015-07-10
用途:
感染予防

すっきりして良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「うがい用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする