41581 サポステ SARAYA(サラヤ) 09113895

サポステ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(5L) 注文コード09113895 品番41581
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドアノブ、手すりなどの環境・器具の除菌に。
高濃度エタノールを主成分にした清浄・除菌剤。直接スプレーするか、ドライロールに含浸させて清拭します。

商品タイプ補充用 トラスコ品番368-0053 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×124×284 エタノール濃度(w/w%)72.6
注意
※カップ、ノズルは別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09113895 41581 31590659 41587 サポステ SARAYA(サラヤ) サポステ SARAYA(サラヤ) 1個(5L) 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31590659
2021-08-04
用途:
事務所内の消毒
運輸・通信業

あらゆるところを消毒できるのでとても重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする