サポステ用 スプレーボトル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09113913 品番53042
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

サポステ専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。

商品タイプ空ボトル 容量(mL)500 仕様サポステ用空ボトル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×69×217 RoHS指令(10物質対応)対応 効果その他 繰り返し・詰め替え対応
注意
※薬液は別売りになります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09113913
2023-09-15
用途:
介護施設での衛星対策用として
医療・福祉・介護関連業

はっきりと書いてあるので他のスプレーと間違えない。細かい噴霧で出すぎないのもありがたい。ボトルも丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする