ECLIPSE(イクリプス)
メモリーナビゲーション 10.1型フローティングモデル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
09114029
品番
AVN-HS02F
参考基準価格(税別)
¥135,710
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
質量(kg)
(ディスプレイ+本体(フローティング機構含む))約3.52
質量(g)
約70
外形寸法(mm)
横幅178×高さ100×奥行158
電源電圧
GPSアンテナ:4.7±0.5V、共通部:DC12V±0.2V(9~16V)アース専用
消費電力
0.5W×4/出力時約2.5A・最大約11A
本体質量(kg)
約1.26
表示方式
透過フィルター方式
定格出力
16W×4(1kHz、歪1%、4×4Ω負荷)
アンテナサイズ(mm)
横幅32.7×高さ15.3×奥行36.4(突起部を除く)
周波数特性
55~15,000Hz(FM)/20~20,000Hz
最大出力
MOS-FET 42W×4
インピーダンス
50Ω
液晶パネル
10.1型
ディスプレイ
横幅243.7mm×高さ159.7mm×奥行230mm
周波数変動範囲(Hz)
ワウ・フラッタ:測定限界以下
充電電流(A)
最大2.5
S/N比
80dB(1kHz)
保存温度範囲(℃)
-30~+80
歪率(%)
高調波歪み率:0.1%(0dB、1kHz)
駆動方式
アクティブマトリックス方式
適合負荷
インピーダンス4Ω(各チャンネル)
受信周波数
【ラジオ】AM522~1629kHz・FM76~95MHz
アンテナ
8V
画素数
2,764,800画素(1280(H)×720(V)×3)
出力レベル
映像NTSC1.0Vp-p(75ΩRCAピンジャック)
消費電流
12mA以下
バックライト
LED
画面仕様
有効画素率99.99%以上
受信感度
実用感度:AM33dBμV(S/N20dB)・FM10dBμV
動作温度範囲(℃)
-20~+65
受信チャンネル(MHz)
470~710(UHF:13~52ch)
ダイナミックレンジ
70dB(1kHz)
HDMI規格
入力:端子形状 Type A/対応規格 HDMI1.4/映像信号 720p/1080p/音声信号 リニアPCM/サンプリング周波数 48kHz、出力:端子形状 Type A/対応規格 HDMI1.2/映像信号 480p/720p/音声信号 非対応
USB規格
Type A