アルペットNV

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(20L) 注文コード09114166 品番40023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,160
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

厨房設備、調理器具などの衛生維持に。
エタノールをベースとした食品添加物です。
pHを弱酸性にすることで効果を高めています。

商品タイプ補充用 タイプバックインボックス 規格食品添加物 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×298×294 エタノール濃度(w/w%)50 RoHS指令(10物質対応)対応 効果除菌
化学物質等安全データシート(SDS):(0.2MB)
注意
※カップ、ノズルは別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09114166 40023 54841598 40083 画像準備中 アルペットNV SARAYA(サラヤ) 1個(20L) 17,980 税込19,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09114184
2018-02-20
用途:
清掃など
建設業・工事業

机等、社内清掃に使ってます
色々なところに使えますので便利に使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする