SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 除菌衛生用品
SARAYA(サラヤ)の 液体・スプレータイプ除菌剤
アルペットNV
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(5L)
注文コード
09114175
品番
40022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,720
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
厨房設備、調理器具などの衛生維持に。
エタノールをベースとした食品添加物です。
pHを弱酸性にすることで効果を高めています。
商品タイプ
補充用
規格
食品添加物
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×112×282
エタノール濃度(w/w%)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
効果
除菌
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.2MB)
注意
※カップ、ノズルは別売りです。