SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 洗剤
SARAYA(サラヤ)の キッチン・厨房用洗剤
SARAYA(サラヤ)の キッチン用漂白剤・除菌剤
ウルトラクリーンN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(20kg)
注文コード
09114245
品番
31672
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,000
この商品は
内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
幅広い抗菌スペクトルがある洗浄・除菌剤。
調理機器、製造機器、床や排水溝に。
ピグアニジン系化合物を配合し、幅広い抗菌スペクトルがある洗浄・除菌剤です。
中性タイプ。
使用場所
厨房
液性
中性
トラスコ品番
818-5103
種別
補充用
タイプ
バックインボックス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
278×313×298
希釈倍率
300〜500倍
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.2MB)
注意
※カップ、ノズルは別売りです。