商品レビューを投稿する内容量1個注文コード09114257品番SYNV17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948販売価格(税別)
専用設計で、オーディオパネルにピッタリフィットします。
幅61~91mm、厚み13mmまでのスマートフォンをホールド可能です。(耐荷重250g)
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。
スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて180°回転させることができます。
ホルダー部を上に可動させることができるため、エンジンスタートスイッチ操作に支障がでません。