曜日別特売
AI-SGS01 セキュリティフィルム エーインサイト 09114266

 

AI-SGS01 セキュリティフィルム エーインサイト 09114266
AI-SGS01 セキュリティフィルム エーインサイト 09114266
AI-SGS01 セキュリティフィルム エーインサイト 09114266
AI-SGS01 セキュリティフィルム エーインサイト 09114266
AI-SGS01 セキュリティフィルム エーインサイト 09114266
AI-SGS01 セキュリティフィルム エーインサイト 09114266
AI-SGS01 セキュリティフィルム エーインサイト 09114266
AI-SGS01 セキュリティフィルム エーインサイト 09114266
AI-SGS01 セキュリティフィルム エーインサイト 09114266
AI-SGS01 セキュリティフィルム エーインサイト 09114266
AI-SGS01 セキュリティフィルム エーインサイト 09114266

セキュリティフィルム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1ロール注文コード09114266品番AI-SGS01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

バット等での殴打にも耐える防犯フィルムです。水で貼るタイプで窓ガラス自体の交換の必要がなく、自分で貼る事が可能です。また、フィルムの存在が分からないほどの透明性を備えています。幅1.52m、長さ30mのロールで届くので、窓全体に貼る事が出来、しっかりとした防犯対策が可能です。防犯フィルムを貼る事により空き巣の侵入を防ぐだけでなく、台風や地震等の災害時にもガラス飛散による二次被害を防ぐ事ができます。

材質PET厚さ(mm)フィルム:0.1016質量(kg)11.2(外箱込み)寸法(m)幅1.52×長さ30 (ロールサイズ:縦15cm×横16cm×長さ155cm)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする