SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 洗剤
SARAYA(サラヤ)の キッチン・厨房用洗剤
SARAYA(サラヤ)の キッチン用漂白剤・除菌剤
シャボーX3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(20kg)
注文コード
09114288
品番
31046
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
塩化ベンザルコニウム配合の洗浄剤。
逆性石けん(塩化ベンザルコニウム)配合。洗うと同時に殺菌できる洗浄剤です。
種別
補充用
タイプ
バックインボックス
規格
医薬部外品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
273×273×298
希釈倍率
5〜200倍
液性
弱アルカリ
商品タイプ
本体・業務用
注意
※目安の希釈倍率となります。汚れの度合い、使用用途に応じて希釈してください。※カップ、ノズルは別売りです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09114288
31046
63537697
31045
シャボーX3 10kg八角BIB
SARAYA(サラヤ)
1缶(10kg)
¥
7,698
税込
¥
8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)