SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 洗剤
SARAYA(サラヤ)の キッチン・厨房用洗剤
SARAYA(サラヤ)の キッチン用漂白剤・除菌剤
シャボーX3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5kg)
注文コード
09114306
品番
31064
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
塩化ベンザルコニウム配合の洗浄剤。
逆性石けん(塩化ベンザルコニウム)配合。洗うと同時に殺菌できる洗浄剤です。
種別
補充用
規格
医薬部外品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×120×284
希釈倍率
5〜200倍
液性
弱アルカリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体・業務用
医薬品医療機器等法
医薬部外品
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※目安の希釈倍率となります。汚れの度合い、使用用途に応じて希釈してください。※カップ、ノズルは別売りです。