ふきんクリーナー用 スクイズボトル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09114333 品番52202
参考基準価格(税別)¥345 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

ふきんクリーナー専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。

仕様ふきんクリーナー用 種別希釈ボトル 容量(mL)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×68×240 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※薬液は別売りになります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09114333
2015-03-12
用途:
製品の手入れにアルコール系のクリーナーを入れて使ってます。

作業場から今のボトルが小さくてクリーナーが直ぐ無くなる。何とかしてと訴えられていました。いろんなボトルを物色してきましたが、小さいものや注ぎ口が違うものばかりでした。モノタロウで見つけて即註文しました。持つところも細くなっていて持ちやすく、ボトル自体も丈夫そうです。サイズが希望より若干大きいので★4っつですが、作業者からは感謝されています。
モノタロウさんには、かゆいところに手が届く商品を期待してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする