曜日別特売
41556 ジアノック SARAYA(サラヤ) 09114342

ジアノック

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(20kg)
内容量1個(20kg)注文コード09114342品番41556
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900

まな板やふきんの殺菌・漂白、野菜の殺菌に。
調理器具やふきんの殺菌・漂白や野菜の殺菌に。次亜塩素酸ナトリウム5~6%の食品添加物殺菌料です。

使用場所厨房液性アルカリ性トラスコ品番294-8206種別補充用タイプバックインボックス規格食品添加物殺菌料寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×298×292RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※カップ、ノズルは別売りです。
コックは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09114376
2024-06-20
用途: 調理用具の漂白、野菜の殺菌
福わうち卸売・小売業

フキンの漂白はもちろん、殺菌にも使えるので良いですね

対象商品 : 09114342
2021-04-27
用途: 施設の消毒や除菌作業
サービス業

施設の消毒や除菌作業にと購入しました。この先しばらく使いそうなので、このサイズにしました。
とても重宝してます。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 09114367
2019-09-13
用途: 調理や保育環境の消毒殺菌、清掃に。
キッズガーデン馬込駅前医療・福祉・介護関連業

ジアノックは園運営に欠かせない商品です。とても重宝しています。その効力は信頼できますし、使用している職員からの評判も良く、常に途切れぬように購入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 09114367
2018-09-25
用途: 布巾やカップなど口にするものの殺菌に使用しています。
運輸・通信業

食品添加物殺菌料なので、台布巾やカップ、食器かご等の消毒に安心して使用できます。ウォーターサーバーの余った袋や容器に、緊急用の水を貯める場合の食品添加物としても使用できます(安全性は自己責任で:丙社は、食器洗い用の水やトイレの水洗用の予備水の腐食防止に使っています)。

1が参考にしています
対象商品 : 09114342
2016-01-20
用途: 清潔

食器はもとより、いろんな場所の除菌や殺菌にしようできとても満足できます。ふだん毎日使用するものですので、量も多く助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする