SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 洗剤
SARAYA(サラヤ)の キッチン・厨房用洗剤
SARAYA(サラヤ)の キッチン用漂白剤・除菌剤
ジアクリーナー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(5kg)
注文コード
09114394
品番
41500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,950
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
陶磁器やプラスチック製品の黒ずみに。
用途
界面活性剤入りの漂白剤。
まな板などの調理器具やふきんの除菌・漂白にお使いください。
使用場所
厨房
種別
補充用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×120×284
希釈倍率
300倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※カップ、ノズルは別売りです。