ジアクリーナー用 スクイズボトル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09114412 品番52207
参考基準価格(税別)¥345 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

ジアクリーナー専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。

使用場所厨房 仕様ジアクリーナー用 種別希釈ボトル 容量(mL)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×68×240 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ容器のみ・業務用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※薬液は別売りになります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09114412
2023-06-27
用途:
調理時
社会福祉法人京都ルーテル会 様 (教育・研究機関)

フタの部分が劣化して割れてきてしまうので、替えのボトルがあり大変助かりました。本体よりフタの方が劣化しやすいので、フタだけの別売りがあるとよいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする