31698 ジアクリーナー泡タイプ SARAYA(サラヤ) 09114428

ジアクリーナー泡タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(9kg×2個) 注文コード09114428 品番31698
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

豊かな泡で汚れを包み込み、効果的に除菌・漂白ができます。

種別補充用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×210×230
注意
※カップ、ノズルは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09114437
2023-12-14
用途:
職場の掃除
医療・福祉・介護関連業

漂白したい場所で、液体のではない方が良い時に使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする