ジアクリーナー泡タイプ用 スプレーボトル

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09114446 品番40121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥375

ジアクリーナー泡タイプ専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。

使用場所厨房 仕様泡タイプジアクリーナー泡タイプ用 種別空ボトル 容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×73×216 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ容器のみ・業務用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※薬液は別売りになります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
キッチンハイターの薄め液用
NAN建築設計 様 (建設業・工事業)

キッチンハイター薄めて使うボルトとして購入。しっかりしたものでなければ吹き出し口やレバーが液に負けてしまうのでこちらのボルト長持ちします。

1人が参考にしています
2023-04-11
用途:
使えません
リースキン南北海道 様 (サービス業)

使い初めて3日で壊れました。こんなに弱いスプレーボトルは初めてです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品の課題としてメーカーに申し伝え改善を検討いたします。

対象商品:
09114446
2021-01-04
用途:
清掃時
サービス業

ハイターを入れて1ヶ月程使用…今のところ壊れずなかなか使い勝手が良いです!

1人が参考にしています
対象商品:
09114446
2020-08-17
用途:
浴室内の作業に使用
美・CleanUp 様 (サービス業)

浴室内作業に使用してます。

今まで使っていたスプレーボトルよりかなり良い作業が出来ています。

1人が参考にしています
対象商品:
09114446
2020-05-22
用途:
次亜塩素酸水溶液を入れました。
医療・福祉・介護関連業

霧状ではなく、泡状の噴霧状態です。用途に合っていたので良かったです。

対象商品:
09114446
2017-10-26
用途:
工場内洗浄
株式会社日昌トレーディング 様 (製造業)

ジアを入れる泡タイプ用を探していたので、数個買いました。
丈夫で長持ちしそうです。次回も買うつもりです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする