31644 5倍コンク洗剤 SARAYA(サラヤ) 09114498

5倍コンク洗剤

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(20kg) 注文コード09114498 品番31644
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

油汚れに効果的でとても経済的なコンク洗剤!
5倍濃縮タイプの中性洗剤で経済的。 油汚れにも効果的です。

液性中性 種別補充用 タイプバックインボックス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×313×298 希釈倍率2000倍
注意
※目安の希釈倍率となります。汚れの度合い、使用用途に応じて希釈してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09114498 31644 63537733 31733 5倍コンク洗剤10kg八角BIB SARAYA(サラヤ) 5倍コンク洗剤10kg八角BIB SARAYA(サラヤ) 1缶(10kg) 8,798 税込9,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-27
用途:
ガラス器具等の洗浄
教育・研究機関

香料が入っていないのがよく、リピートで購入します。

対象商品:
09114507
2016-12-10
用途:
食器洗い等に
ハウスクリーニングMAMA 様 (サービス業)

5倍なので洗いに継ぎ足ししなくてもすむ。洗った感じがスムーズで残らない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする