31648 5倍コンク洗剤 SARAYA(サラヤ) 09114516

5倍コンク洗剤

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1kg) 注文コード09114516 品番31648
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥940
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

油汚れに効果的でとても経済的なコンク洗剤!
5倍濃縮タイプの中性洗剤で経済的。 油汚れにも効果的です。

仕様スパウト付 パウチ 種別補充用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×68×232 希釈倍率2000倍
注意
※目安の希釈倍率となります。汚れの度合い、使用用途に応じて希釈してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09114516 31648 09114507 31554 5倍コンク洗剤 SARAYA(サラヤ) 5倍コンク洗剤 SARAYA(サラヤ) 1個(2kg) 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-27
用途:
ガラス器具等の洗浄
教育・研究機関

香料が入っていないのがよく、リピートで購入します。

対象商品:
09114507
2016-12-10
用途:
食器洗い等に
ハウスクリーニングMAMA 様 (サービス業)

5倍なので洗いに継ぎ足ししなくてもすむ。洗った感じがスムーズで残らない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする