曜日別特売
51395 ヨゴレトレールFⅡ SARAYA(サラヤ) 09114604

ヨゴレトレールFⅡ

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(20kg)
内容量1個(20kg)注文コード09114604品番51395
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,100

フライヤーなどの加熱機器、換気扇、フードなどの排気設備や床面のハードな油汚れに。

仕様バックインボックス成分陰イオン界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、水酸化ナトリウム、アルカリビルダー、洗浄補助剤、金属イオン封鎖剤、色素トラスコ品番294-8338種別補充用タイプ超濃縮タイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×313×298希釈倍率20~400倍液性アルカリ性使用場所キッチン商品タイプ業務用
化学物質等安全データシート(SDS):(0.2MB)
注意
※カップ、ノズルは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06949625
2022-04-16
用途: 清掃時
大永メンテナンス有限会社

濃度を工夫していろいろな清掃に活用しています。
アルミには使えないので工夫しています。

対象商品 : 06949625
2021-05-17
用途: ダクトファンの掃除
林技術サービスサービス業

ダクトファンの食用油の清掃に使っています。
油が溶けて良いですね。

対象商品 : 06949625
2021-06-15
用途: 機械のメンテナンス作業
有限会社立木工業

クーラーのお掃除に使用しているのを見て購入しました。良く落ちます。

対象商品 : 07097867
2020-04-13
用途: 店内調理の為フライヤーに近い所
有限会社サンワイ卸売・小売業

フライヤーの近くのレジがけっこう油がはねてベタベタになる。薄めて使っているけど一吹きでキレイになるから使ってます。一本買うと一年以上持ちます。

対象商品 : 06949625
2013-03-18
用途: 駐車場(ゴミ置場兼用)の清掃

油(臭気も含む)、食品ゴミの汁等の清掃に使用しています。ある程度きれいになるので、何回か使用しています。

対象商品 : 06909156
2006-08-01
用途: エアコンのフイン洗浄
有限会社田中冷熱工業建設業・工事業

非常に汚れが落ちる(ニコチンも落ちる)。使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする