SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 洗剤
SARAYA(サラヤ)の 工場用洗剤
ヨゴレトレールF3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(250g)
注文コード
09114665
品番
51213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウムにも対応の油汚れ用洗浄剤。
用途
機器、設備、床面などのハードな油汚れに。
アルミニウムにもお使いいただけます。
使用後はよくすすいでください。
液性
アルカリ性
種別
補充用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×55×192
希釈倍率
20倍
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.2MB)
注意
※カップ、ノズルは別売りです。