50221 発泡洗浄剤 SARAYA(サラヤ) アルカリ性 液体 09114674

発泡洗浄剤

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(20kg) 注文コード09114674 品番50221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

機械や床・排水設備の発泡洗浄に!
高い発泡力があり、泡の安定性に優れています
高圧式洗浄機・水圧式発泡装置に入れてご使用ください。

液性アルカリ性 付属品BIB専用マキシコック 種別補充用 タイプバックインボックス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×313×298 希釈倍率10〜100倍 商品タイプ液体
注意
※カップ、ノズルは別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09114674 50221 63537706 50235 サラヤ発泡洗浄剤10kg八角BIB SARAYA(サラヤ) サラヤ発泡洗浄剤10kg八角BIB SARAYA(サラヤ) 1缶(10kg) 7,698 税込8,468 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09114683
2020-04-15
用途:
車や換気扇の油汚れ
製造業

ほかの発砲しない洗剤とブレンドして使用しています。洗浄力及び泡が
汚れに留まってくれるので噴霧器でスプレーするだけで十分です。
価格はお得感があるのですが、もう少し下げてもらえると購入しやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする