扶桑精機
扶桑精機の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
扶桑精機の 自動スプレーガン
ルミナ自動スプレーガンTST-5R-0.5 液側PL-01付き
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
09114686
品番
TST-5R-0.5(SC15524)
参考基準価格(税別)
¥2,667,600
販売価格(税込)
¥1,977,800
販売価格(税別)
¥
1,798,000
バスケットに入れる
小型自動スプレーガン
霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。
塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途
加湿・冷却・その他
トラスコ品番
573-5294
材質
本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
パターン開き(mm)
最大Φ85
ノズル口径(Φmm)
0.5
粒径(μm)
(平均)15
噴出量(mL/min)
液体:0〜60
取付口
(エア・液体)Rp1/8
注意
※最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。
※粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。