曜日別特売
MK-3-1.3X ルミナ自動スプレーガン MK-3-1.3X 扶桑精機 09114738

 

MK-3-1.3X ルミナ自動スプレーガン MK-3-1.3X 扶桑精機 09114738
MK-3-1.3X ルミナ自動スプレーガン MK-3-1.3X 扶桑精機 09114738
MK-3-1.3X ルミナ自動スプレーガン MK-3-1.3X 扶桑精機 09114738

ルミナ自動スプレーガン MK-3-1.3X

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード09114738品番MK-3-1.3X
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

低圧で微粒化が得られ、塗料ミストの飛散が少なく、塗着効果がとても良いです。
塗料循環機能が内蔵されていますので沈澱性のある液体でも対応可能です。
硬質アルマイト処理を施し、耐久性・耐食性に優れています。

用途
フッ素系樹脂塗料、UV塗料、シリコン系塗料、ワニス液、光触媒塗料。
トラスコ品番511-7024材質本体:アルミ アルマイト処理、ノズル:ステンレス(SUS303)、ニードル:ステンレス(SUS440C)ノズル口径(Φmm)1.3取付口(エア・液体)Rp1/8
注意
※最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。
※粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする