曜日別特売
53075 油汚れ用強力洗浄剤用 空ボトル SARAYA(サラヤ) 09114778

53075 油汚れ用強力洗浄剤用 空ボトル SARAYA(サラヤ) 09114778
53075 油汚れ用強力洗浄剤用 空ボトル SARAYA(サラヤ) 09114778

油汚れ用強力洗浄剤用 空ボトル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09114778品番53075
参考基準価格(税別)¥385販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

油汚れ用強力洗浄剤専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。

商品タイプ空ボトル容量(mL)500仕様泡タイプ油汚れ用強力洗浄剤用材質ボトル:PE、スプレー:PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×73×216RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
注意
※薬液は別売りになります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09114778
2016-01-05
用途: 油汚れ落とし
亀井商店

ボトルだけで中身の洗剤がありません。騙されました!ボトルなら100円ショップで充分です。このような事はやめて下さい!!

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。「※薬液は別売りになります」の注意事項を記載しておりましたが、わかりにくかったようでしたので、商品名を「空ボトル」にいたしました。貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする