SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 洗剤
SARAYA(サラヤ)の トイレ用洗剤
トイレクリーナー用 スプレーボトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09115042
品番
53070
参考基準価格(税別)
¥385
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
トイレクリーナー専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ
空ボトル
容量(mL)
500
仕様
トイレクリーナー用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
99×73×216
使用場所
トイレ
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※空容器です。薬液は入っておりません。