45045 サニピュア汚物の消臭 SARAYA(サラヤ) 09115058

サニピュア汚物の消臭

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(20kg) 注文コード09115058 品番45045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

気になる尿便に直接スプレーし、すばやく強力分解・消臭。
使用済のオムツやオムツ回収ボックス、ポータブルトイレなどの気になる尿便の臭いをすばやく取り除きます。

商品タイプ補充用 タイプバックインボックス シリーズサニピュア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×305×295 使用場所トイレ、介護現場 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-01-20
用途:
オムツ用ゴミ箱などの消臭
その他業種

においがすぐに消えて、しかも余計な香料がないので非常に重宝しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする