サニピュア汚物の消臭

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード09115067 品番45040
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

気になる尿便に直接スプレーし、すばやく強力分解・消臭。
使用済のオムツやオムツ回収ボックス、ポータブルトイレなどの気になる尿便の臭いをすばやく取り除きます。

商品タイプ本体 シリーズサニピュア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×73×216 使用場所トイレ、介護現場 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-01-20
用途:
オムツ用ゴミ箱などの消臭
その他業種

においがすぐに消えて、しかも余計な香料がないので非常に重宝しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする