SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の バス用品
SARAYA(サラヤ)の ディスペンサー/アプリケーター
ボディソープ用 詰替ボトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09115128
品番
65228
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ハッピーアワーボディソープまたはヤシノミのスキンケアボディソープを詰めてご使用ください。
使用場所
浴室
仕様
ポンプ付ボディソープ用
種別
空ボトル
容量(mL)
880
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×72×205
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※空ボトルです