51696 サラヤ 洗たく用洗剤超濃縮タイプ SARAYA(サラヤ) 09115155

サラヤ 洗たく用洗剤超濃縮タイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(10L) 商品タイプ詰替 注文コード09115155 品番51696
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,600
この商品は商品タイプ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

洗浄力が高く、使用量が少ないため、経済的。
溶け残りの心配がない液体タイプで、泡切れが良く、洗浄成分が残りにくい洗たく用洗剤です。
蛍光剤・漂白剤・香料無配合。

商品タイプ詰替 タイプバックインボックス 液性弱アルカリ性 香り無香料
注意
※カップ、ノズルは別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09115155 51696 73622675 51702 サラヤ 洗たく用洗剤超濃縮タイプ SARAYA(サラヤ) サラヤ 洗たく用洗剤超濃縮タイプ SARAYA(サラヤ) 1本(5L) 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-14
用途:
食品軍手洗浄
製造業

油汚れや、トマトソース類の色落ちもするので、いつも利用しています。

2025-07-28
用途:
日々の洗濯
不動産業

少量でも汚れが落ちるので経済的です。
においなども気になりません。

対象商品:
73622675
2024-11-29
用途:
洗濯機での洗濯

あか抜けた仕上りで驚きました。
現在81才 長い間色々な洗剤と付き合ってきましたが
こんなにサッパリと洗い上がる感じは無かった気がします。シッカリと洗えた満足感イッパイで、結果のでる洗濯が楽しみの1つになりました。
少なくなったら又 購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする