S1542K/2G セーバーソーブレード木材用 BOSCH(ボッシュ) 09115505

セーバーソーブレード木材用

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2本)
全長(mm)240
有効長(mm)220
1インチ当たり山数3
内容量1セット(2本)注文コード09115505品番S1542K/2G
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。

用途
木材荒びき、薪等の切断
全長(mm)240有効長(mm)220刃厚(mm)1.51インチ当たり山数3材質炭素工具鋼主要切断材料軟鋼・木材荒びき:15~190、薪:15~190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: 枝落とし等

コスパが良い。歯が細く、厚いので挟まれた時にクリヤーしやすい。

対象商品 : 09680806
2020-06-06
用途: 木材の木取りに使用
製造業

日立のレシプロソーを使っているが、装着可能。木材の切断に関して、他の30㎝長のブレードと比べて切れ味は悪くはない。購入した時点で、他社の同等品より価格は若干安かった。

1が参考にしています
対象商品 : 09680842
2013-04-26
用途: 今回は知人宅の生木の伐採
flat

以前から利用しています。丸太など乾燥している木は楽に切れますが
生木の太いものになるとかなり大変で 根を切る作業では
刃を途中で取り替えなくてはならないことが良くあります

2024-11-27
用途: 解体作業
株式会社オダニ組建設業・工事業

めずまりもしなくてよく切れる。たまに、釘を切 きれなくなる。
ちょとした、金属を 切てもいけるようにしてほしい。

対象商品 : 09680833
2015-06-03
用途: 切断等

狭くハンドソーでは動かすスペースが無い場所であってもこのボッシュの刃を使用しセーバーソーで楽々切断できました。

1が参考にしています
対象商品 : 09680815
2011-10-12
用途: 生木の切断

刃の目詰まりもなくスムーズに切断できる。

対象商品 : 09115417
2023-12-05
用途: 刃が厚いので、食い込みが悪いような気がします

切れることは切れるのですが、刃が薄いものに比べて木に入りにくく、切るのに時間がかかるように感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする