※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S4043110/5 SDSプラスビット S4 ショートタイプ BOSCH(ボッシュ) 09115566 S4043110/5 SDSプラスビット S4 ショートタイプ BOSCH(ボッシュ) 09115566 S4043110/5 SDSプラスビット S4 ショートタイプ BOSCH(ボッシュ) 09115566 S4043110/5 SDSプラスビット S4 ショートタイプ BOSCH(ボッシュ) 09115566

SDSプラスビット S4 ショートタイプ

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 09115566 品番 S4043110/5
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
トラスコ品番378-5700 適合機種SDSプラスハンマードリル 材質刃部:超硬チップ、炭素鋼 全長(mm)110 刃径(Φmm)4.3 有効長(mm)50 シャンクSDSプラス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06683223
2020-02-09
用途:
RCの建物のエアコン配管カバーの下穴
高山塗装 様 (建設業・工事業)

こちらの商品の良い所は、歯の切れはとても良いです。困る所は、細いキリだと、振動時に一瞬で曲がって、使えなくなる所です。コンクリートビスの下穴位のサイズは考え物ですので、6ミリ位からのサイズが良いですよ。

3人が参考にしています
対象商品:
06683573
2020-01-20
用途:
ブロック穴あけに
運輸・通信業

安物は駄目でした、価格=性能ですかね、良く切れます。

対象商品:
06683415
2020-03-20
用途:
機器用小型プラbox取付
有限会社テクニカル・サプライ 様

コンクリートに3.5φのねじ穴を開けようとしたが5mmも開かないうちシャフトがひん曲がり折れてしまった。もう1本新品があったのでやってみたが同じくすぐ折れてしまった。仕方ないので従来の振動ドリルで開けたがやっぱりSDSビットで細いのは無理なのか 以前5mmの穴は簡単に開いたのですが技術が足らないのかな

2人が参考にしています
対象商品:
06683363
2020-04-01
用途:
穴あけ

切れも耐久性もいいのに値段が手ごろなのでいつも使っています。

対象商品:
06683485
2019-09-18
用途:
防水工事
建設業・工事業

コストパフォーマンスは断然 消耗品なので 耐久性 価格を考えたらこれしかない

対象商品:
06683415
2017-07-26
用途:
コンクリートの穴あけ作業

穴開け時の安定性、耐久性、問題なし。コンクリートに気持ちよく穴が開きます。
直径4.8mmの全長160mm(有効長100mm)を是非モノタロウさんで扱ってください。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
06683223
2019-04-04
用途:
コンクリーの穴開けで、
有限会社 フジカワ電機 様

特別な使い方は、していませんけど普通にに使えます。

対象商品:
06683686
2017-07-15
用途:
差し筋アンカーの穴ほり
太田左官工業 様 (建設業・工事業)

刃のくいこみが良く、とても簡単に穴をほることができる。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする