セーバーソーブレード木材&金属用

(8件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09115575 品番S511DF
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は全長・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。

有効長(mm)80 用途釘の入った木材等の切断 トラスコ品番498-6351 適合機種ASADA、MCC、デウォルト、日立、ボッシュ、マキタ、リョービ等のセーバーソー/レシプロソー 材質バイメタル 切断能力(mm)釘の入った木材10〜50、合板10〜50、プラスチック、グラスファイバー8〜50 刃厚(mm)0.9 1インチ当たり山数6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68092507
2022-01-29
用途:
木材の仕口作成

いつもは近くのホームセンターで購入していますが、たまたま在庫がなかったため初めて購入しました。配送も早く助かりました。

対象商品:
09680867
2020-05-09
用途:
竹林伐採
農・林・水産業

マキタ器具を使用しています。
竹専用のセイバーソーを使用していましたが、こちらの商品でも竹の伐採が楽に行えます。
竹専用より刃幅があるため、食い込んだ時に破損せず長く使えます。

対象商品:
09115496
2019-01-19
用途:
生木の伐採
サービス業

直径30cm程の庭木の伐採用に長くて厚いブレードを選んだ。品番S1411DF/2G。釘入りの木材も切れるというもので解体用だと思う。期待通りよく切れて、おがくずの排出も良かった。長いので空運転するとブレードが左右にビュンビュン振れるが、材に当てていれば振れは無い。何本か切って、折れたり曲がったりしなかったので良し。

対象商品:
06743326
2015-08-31
用途:
塩ビパイプの切断、金属、木材の切断
建設業・工事業

VP管の切断は、快適です。銅アルミも良好。
鋼材は2〜3ミリ厚までですね。コスパは良好です。

対象商品:
06743326
2015-08-29
用途:
塩ビパイプ、銅管の切断
建設業・工事業

塩ビ、銅管ともよく切れます。
鉄は2〜3ミリ厚までですね。コスパは良好です。

対象商品:
06661864
2015-04-09
用途:
配管作業で既設VP管切断
有限会社良建設 様 (建設業・工事業)

切断スピードが速くて便利

対象商品:
06661864
2014-12-22
用途:
樹木の切断作業
有限会社博幸建設 様

もう少し安く成らないかな?

対象商品:
06661864
2012-12-04
用途:
木造躯体の部分解体

H社セーバーの標準添付品が全滅したので試しにホムセンで1本購入し
その1本がまだ折れないうちに5本まとめ買い。
折れないので作業中断が少なく苛つかずに済み、早くなり安くなる。
欲を言えばもっと刃持ちが長いと良い。迷ったらBOSCHで良いのではないか。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする