※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDS045110/3V SDSビットVシリーズ BOSCH(ボッシュ) 09115654 SDS045110/3V SDSビットVシリーズ BOSCH(ボッシュ) 09115654

SDSビットVシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 09115654 品番 SDS045110/3V
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,278
販売価格(税別)
2,071

高品質超硬チップを採用しています。
切り粉の排出性能に優れた新設計の切り溝です。

刃径(Φmm)4.5 全長(mm)110 有効長(mm)50 シャンクSDSplus トラスコ品番487-0875 適合機種軽量ハンマードリル 材質超硬チップ 被削材コンクリート、石材 材質(刃)超硬チップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする