※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ドリル
BOSCH(ボッシュ)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
BOSCH(ボッシュ)の コンクリートドリル
SDSビットVシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
09115672
品番
SDS050110/3V
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,278
販売価格(税別)
¥
2,071
バスケットに入れる
高品質超硬チップを採用しています。
切り粉の排出性能に優れた新設計の切り溝です。
刃径(Φmm)
5
全長(mm)
110
有効長(mm)
50
シャンク
SDSplus
トラスコ品番
487-0891
適合機種
軽量ハンマードリル
材質
超硬チップ
被削材
コンクリート、石材
材質(刃)
超硬チップ