T-102D/3 ジグソーブレードプラスチック用 BOSCH(ボッシュ) 09116038

T-102D/3 ジグソーブレードプラスチック用 BOSCH(ボッシュ) 09116038
T-102D/3 ジグソーブレードプラスチック用 BOSCH(ボッシュ) 09116038
T-102D/3 ジグソーブレードプラスチック用 BOSCH(ボッシュ) 09116038
T-102D/3 ジグソーブレードプラスチック用 BOSCH(ボッシュ) 09116038
T-102D/3 ジグソーブレードプラスチック用 BOSCH(ボッシュ) 09116038

ジグソーブレードプラスチック用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3本)有効長(mm)74注文コード09116038品番T-102D/3
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
世界初、プラスティック切断専用ジグソーブレードのシリーズです。ジグソーで各種のプラスティック素材が切断、多種の切断方法に最適なブレードを選択できます。本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
プレスチック切断に最適なブレード形状と刃の並び・・・切断部の溶け、固着が発生しません。
仕上げ工程が不要のクリーンカット。
プレスチック切断に最適な刃の形状・・・切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能。常にケガキ線が確認できます。

用途-全長(mm)100有効長(mm)74材質ハイス鋼主要切断材料-1インチ当たり山数6トラスコ品番498-6407刃厚(mm)1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09680614
2020-10-16
用途: プラスチック、アルミ複合板裁断

プラスチック裁断はきれいに切れ、原稿ラインも切り屑で埋まることもないので、作業性はいいです。
ただ、刃の持ちがもう少し長くなると良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする