ジグソーブレードプラスチック用

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 有効長(mm)106 注文コード09116074 品番T-302H/3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は有効長・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
世界初、プラスティック切断専用ジグソーブレードのシリーズです。ジグソーで各種のプラスティック素材が切断、多種の切断方法に最適なブレードを選択できます。本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
プレスチック切断に最適なブレード形状と刃の並び・・・切断部の溶け、固着が発生しません。
仕上げ工程が不要のクリーンカット。
プレスチック切断に最適な刃の形状・・・切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能。常にケガキ線が確認できます。

全長(mm)132 有効長(mm)106 材質ハイス鋼 主要切断材料- 1インチ当たり山数11 用途- トラスコ品番498-6440 刃厚(mm)1.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09680614
2020-10-16
用途:
プラスチック、アルミ複合板裁断

プラスチック裁断はきれいに切れ、原稿ラインも切り屑で埋まることもないので、作業性はいいです。
ただ、刃の持ちがもう少し長くなると良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする