曜日別特売
453B-A-E0-X マルチ入力 熱電・抵抗温度計(パネルメータ) 453B 鶴賀電機 09117422

453B-A-E0-X マルチ入力 熱電・抵抗温度計(パネルメータ) 453B 鶴賀電機 09117422
453B-A-E0-X マルチ入力 熱電・抵抗温度計(パネルメータ) 453B 鶴賀電機 09117422

マルチ入力 熱電・抵抗温度計(パネルメータ) 453B

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1台注文コード09117422品番453B-A-E0-X
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

9種類の測温センサに対応するマルチ入力。
0.1℃または0.01℃表示の高分解能。
誤動作防止のキープロテクト機能。
前面パネルはIP65の保護構造。
感電防止の端子カバーを標準装備。

保護構造前面操作部:IP65表示0~99999/赤色または緑色LED(文字高さ 15.2mm)入力熱電対:R/K/E/J/T/B/N、測温抵抗体:Pt100Ω/JPt100Ω分解能0.1℃、0.01℃機能ホールド機能、アラームリセット機能、ピーク/ボトム、振れ幅メモリー機能、平均演算機能、マイ設定モード機能、比較判定対象切替機能、キープロテクト機能データ出力RS-232C消費電力(VA)約9サンプリング周期200msRoHS指令(10物質対応)対応供給電源AC100V~240V 50/60Hz表示周期約200ms、400ms、1s、2s、4s、5sの何れかを選択
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする