※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエア超硬エンドミル
超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ロング WX-PHL
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09117464
品番
WX-PHL 3
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
切りくずの排出性と刃先剛性を高い次元で両立した強ねじれエンドミルのロング刃長型です。
ねじれ角(°)
45
表面処理
WXコーティング
材質
超硬合金
外径D(Φmm)
3
刃数
4
全長(mm)
60
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
刃径公差(mm)
0〜-0.030
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)