※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエア超硬エンドミル
超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ロング WX-PHL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
注文コード
09117491
品番
WX-PHL 6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,400
この商品は
刃径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
切りくずの排出性と刃先剛性を高い次元で両立した強ねじれエンドミルのロング刃長型です。
ねじれ角(°)
45
表面処理
WXコーティング
材質
超硬合金
シャンク径d(Φmm)
6
刃長Lc(mm)
20
外径D(Φmm)
6
全長L(mm)
60
外径公差(mm)
0〜-0.030
刃数
4
刃径(Φmm)
6
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09117491
WX-PHL 6
40655029
AE-VML 6×24
超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VML
OSG(オーエスジー)
1本
¥
5,698
税込
¥
6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)