※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WX-PHL 20 超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ロング WX-PHL OSG(オーエスジー) 09117543 WX-PHL 20 超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ロング WX-PHL OSG(オーエスジー) 09117543 WX-PHL 20 超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ロング WX-PHL OSG(オーエスジー) 09117543

超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ロング WX-PHL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)20 注文コード09117543 品番WX-PHL 20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥92,100
この商品は刃径など7種類から選べます 他の種類を見る

切りくずの排出性と刃先剛性を高い次元で両立した強ねじれエンドミルのロング刃長型です。

ねじれ角(°)45 表面処理WXコーティング 材質超硬合金 シャンク径d(Φmm)20 刃長Lc(mm)56 外径D(Φmm)20 全長L(mm)125 外径公差(mm)0〜-0.030 刃数4 刃径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09117543 WX-PHL 20 62443746 AE-VML 20×62 超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VML OSG(オーエスジー) 超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VML OSG(オーエスジー) 1本 46,980 税込51,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする