曜日別特売
- ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品 モノタロウ 09118317

- ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品 モノタロウ 09118317
- ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品 モノタロウ 09118317
- ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品 モノタロウ 09118317
- ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品 モノタロウ 09118317
- ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品 モノタロウ 09118317
- ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品 モノタロウ 09118317
- ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品 モノタロウ 09118317
- ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品 モノタロウ 09118317
モノタロウ

ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品

(13件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ベルト長さ固定側(m)0.5
ベルト長さ(m)2.5
ベルト長さ巻取側(m)2
内容量1本注文コード09118317品番-
販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国内メーカー監修の日本製。
JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。
トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。
しなやかで取扱いしやすいベルト。
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。
バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。

用途
運搬荷物の固定に
ベルト色ブラック端末仕様ワンピース(トラックレール)ベルト幅(mm)50ベルト厚(mm)2ベルト長さ固定側(m)0.5ベルト長さ巻取側(m)2ベルト長さ(m)2.5破断荷重(kg)1325材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)質量(g)1550規格JIS B 8850認証最大使用荷重3.25kN破断荷重(kN)13最大使用荷重(kg)331
取扱説明書:(1.8MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-11
用途: 荷崩れ防止

とても丈夫な素材なので重量物のに崩れ防止に役立っています。

対象商品 : 09118351
2026-01-05
用途: 荷締めに決まっておる

フツーに使える。積荷は一般貨物。
ベルトの長さが選べるのもいい。
作業スタイルに合わせて使いやすい長さを選択。

2025-08-06
用途: 荷締め
運輸・通信業

思いのほか軽量で、使いやすかったです。追加購入しました。

対象商品 : 62442678
2024-09-13
用途: 積荷の固定
運輸・通信業

ベルト部分が硬くも無く柔らかすぎずとても使いやすいです。

対象商品 : 62442678
2024-08-02
用途: トラック荷台の荷締め
宮野医療器株式会社医療・福祉・介護関連業

頑丈そうな作りなので安心して使えそうとおもいます。

対象商品 : 62442678
2024-02-21
用途: トラック荷物の固定
フジノ食品株式会社卸売・小売業

以前購入したがもう一台に使用する必要が出たため購入。安価で丈夫で品質も良く満足したため再購入させていただきました。

1が参考にしています
対象商品 : 62442678
2023-12-18
用途: 積荷の固定に使用しています
運輸・通信業

会社でトラックの積荷を固定するのに使用してとても良かったので更に追加注文いたします。おすすめです!

1が参考にしています
対象商品 : 62442678
2023-07-31
用途: 運搬用

設備、什器運搬用に買い増ししました。使い勝手は良いようです。
あとは耐久性となります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする